宇沢弘文の経済学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41633787 品番9784532356354
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別) 書籍
2,500

宇沢弘文の出発点は、社会的弱者への思いだった…。「自動車の社会的費用」「ヴェブレン論」「地球温暖化問題」などの幅広い論考を、到達点である社会的共通資本に即して総括したウザワ・ワールド凝縮の1冊。

ジャンル社会科学 分類経済財政統計 判型B6 ページ数303 著者名宇沢弘文 初版年月2015/03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする