国産自立の自動車産業

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637655 品番9784829504826
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別) 書籍
2,800

日本自動車産業の旗手トヨタの創業者「豊田喜一郎」。タイヤ産業の盟主ブリヂストンの創業者「石橋正二郎」。今もなお生き続ける2人の産業開拓に賭けた精神、志を考察、検証する。

ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数253 著者名四宮正親 初版年月2010/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする