図解IATF 16949の完全理解

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41640026 品番9784817196149
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別) 書籍
4,000

ISO/TS 16949が広く認証されるようになり、今までの金属関係の自動車部品メーカーに加えて、電子部品や化学素材関係企業の認証取得が多くなっています。そのISO/TS 16949が、2016年10月にIATF 16949として生まれ変わりました。 本書は、IATF 16949認証制度、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、IATF 16949規格要求事項、ならびにコアツールについて、図解によりわかりやすく解説することを目的としています。IATF 16949のすべてがわかる決定版といえます。

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数352 著者名岩波好夫 初版年月2017/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする