図解よくわかるIATF 16949

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41640184 品番9784817196125
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別) 書籍
3,300

自動車産業の品質マネジメントシステム規格IATF 16949の要求事項とプロセスアプローチをわかりやすく解説! ISO/TS 16949が広く認証されるようになり、今までの金属関係、自動車部品メーカーに加えて、電子部品や化学素材関係企業の認証取得が多くなっています。そのISO/TS 16949が、2016年10月にIATF 16949として生まれ変わりました。 本書では、IATF 16949認証制度、自動車産業の顧客志向にもとづくプロセスアプローチ、プロセスアプローチ内部監査、ならびにIATF 16949規格要求事項について、図解によりわかりやすく解説しています。 本書は次のような方々にお奨めします。 ・ISO/TS 16949:2009からIATF 16949:2016への改訂の内容を理解し、現在の自動車関連の品質マネジメントシステムの再構築をしたいと考えておられる方々 ・IATF 16949の新しい認証制度(ルール5)を理解したいと考えておられる方々 ・IATF 16949認証制度、IATF 16949要求事項、および自動車産業のプロセスアプローチを理解し、習得したいと考えておられる方々 ・自動車関連のみならず、現在のISO 9001品質マネジメントシステムのシステムをレベルアップしたいと考えておられる企業の方々

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数240 著者名岩波好夫 初版年月2017/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする