宇部フィルム
宇部フィルムの ラップ・消耗品・食品包材
宇部フィルムの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
宇部フィルムの ラップ
ポリラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50m)
注文コード
41640395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。
幅(cm)
45
寸法(cm×m)
45×50
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-70
材質(刃)
プラスチック
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン