日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の ビジネス/経済
大胆予測!IoTが生み出すモノづくり市場2025
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641189
品番
9784526078385
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
自動車や農業、建設など12業種のIoTバリューチェーンを定義し、進化のプロセスを分析して綴る。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
井熊均 木通秀樹
初版年月
2018/03