コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 社会/政治
地域防災とライフライン防護
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641776
品番
9784339052619
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
災害対策のための自治体などの地域防災、及び、電気、通信、上下水道、道路などのライフライン防護について、現状と課題を解説。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
226
著者名
木下誠也
初版年月
2018/10