日本経済の持続的成長

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644883 品番9784130402736
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別) 書籍
4,600

グローバル化や東日本大震災の影響,人口減少社会への突入により,日本経済は新たな局面に入っている.本書は,社会の変化に対応した新しい社会経済システムを構築することで,持続可能な経済活動を推進するための提言をエビデンスに基づいて提示する.

ジャンル
経済
財政
統計
分類専門 判型A5 ページ数303 著者名藤田昌久 初版年月2016/03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする