山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 汎用圧力計
グリセリン圧力計(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664465
品番
AT 1/4R 60×0.6MPA
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
用途
流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
仕様
屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割
材質
ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮
色
シルバー
種類
グリセリン入圧力計
適合流体
気体と液体