山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 汎用圧力計
グリセリン入圧力計(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664526
品番
AT 1/4R 60×10MPA
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
精度
2.5級
圧力レンジ(MPa)
0〜10
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
用途
流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
仕様
●屋内屋外兼用、目盛は2.5級の20分割
材質
ケース・カバー:ステンレス(SUS304)、株:真鍮
色
シルバー
大きさ(Φ)
60mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
材質(ケース)
ステンレス(SUS304)
材質(カバー)
ステンレス(SUS304)
材質(株)
真鍮
適合流体
気体と液体