山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 汎用圧力計
グリセリン入圧力計(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664657
品番
AU 3/8G 75×16MPA
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
75
精度
1.6級
圧力レンジ(MPa)
0〜16
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、液体
用途
流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用
仕様
●屋内屋外兼用
材質
ケース・カバー:アルミ、株:真鍮
色
シルバー
大きさ(Φ)
75mm
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
材質(ケース)
アルミ
材質(カバー)
アルミ
材質(株)
真鍮
適合流体
気体と液体