グリセリン入圧力計(立形・つばなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41664684 品番 AU 3/8G 100×1MPA
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜1 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 仕様●屋内屋外兼用 材質ケース・カバー:アルミ、株:真鍮 シルバー 大きさ(Φ)100mm 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 材質(ケース)アルミ 材質(カバー)アルミ 材質(株)真鍮 適合流体気体と液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする