山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 汎用圧力計
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664736
品番
AT 1/4G 60×0.25MPA
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
接続ねじ
G1/4
大きさ(Φ)
60mm
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
60
圧力レンジ(MPa)
0〜0.25
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
仕様
●屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
汎用圧力計
精度
1.6 級
材質(ケース)
鉄メッキ
測定流体
腐食性のある流体
材質(カバー)
鉄メッキ
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(接液部)
SUS316