SUS圧力計 316(立形・つばなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41664815 品番 AT 3/8G 75×0.6MPA
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。

接続ねじG3/8 大きさ(Φ)75mm ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 圧力レンジ(MPa)0〜0.6 用途腐食性のある流体と環境の場合に使用 仕様●屋内用、JISマーク付 材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316 シルバー 種類汎用圧力計 精度1.6 級 材質(ケース)鉄メッキ 測定流体腐食性のある流体 材質(カバー)鉄メッキ 材質(ブルドン管)SUS316 材質(接液部)SUS316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする