※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41665276
品番
4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質/仕上
SCM435
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約2.2
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41665276
4×4
41545637
4×4
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました