曜日別特売
MY1B40-1020Z-M9BL MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1020Z) SMC 41666914

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-1020Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は配管形式など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
41666914
品番
MY1B40-1020Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥107,860販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
ストローク(mm)
1020
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする