※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×25 (-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686513 3/16×25 (-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686513

(-)皿小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41686513 品番 3/16×25
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
ねじの呼びW3/16 山数24 長さ(mm)25 寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76 寸法k(mm)(最大)2.63/(最小)2.13 材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)9.18/(最小)8.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-10
用途:
看板に使用
卸売・小売業

マイナスネジの黄銅素材が他にはないので、とても重宝しています。

対象商品:
41686565
2017-09-29
用途:
バイクの装飾に
製造業

真鍮のインチネジが少量で簡単に入手出来てしまうとは・・
質感は写真よりしっかりした普通の商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2224:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする