※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41686854 6×12 (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41686854

(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41686854 品番 6×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)12 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)2.1 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 寸法k(mm)3.9 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)10.5 十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42278871
2019-04-02
用途:
バイクのメンテナンス

キャブレターのチャンバーのビスとして使用しています。鉄のメッキだと必ず錆がでてきますし、ステンレスだとカジリが出たり相手を痛めるので、これにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする