4×10 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692147

4×10 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692147
4×10 (+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692147

(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(34個)注文コード41692147品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)1.83/(最小)1.30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 組み立て製作時
REDZONE自動車・二輪車・自転車関連業

4X4はホームセンターなど市販ではほぼ売ってないので大変重宝します。ねじ山も問題ありません。

対象商品 : 41692147
2024-01-27
用途: 整備で

錆びたボルトの交換用に純正パーツの半額でとても重宝してます。

対象商品 : 41692156
2022-12-25
用途: 在庫が無くなったので追加で購入しました
谷本 和夫

個数も適当でDIYでは丁度良いと思います、仕上がりも綺麗でステンレスなので錆びの心配も有りません。

対象商品 : 41692524
2022-08-25
用途: 薄板同士の締付けに
高瀬商会卸売・小売業

厚さ、2mmのSUS板と5mmのアルミ板の固定に使用。
SUS板は6mmのドリルで穴を開け、アルミ板に4.1mmのドリルで下穴を開け5mmのタップでネジ山を作り、板同士固定。

対象商品 : 41692253
2021-11-18
用途: 工作物の修理
その他業種

品質としては全く問題ありません。手ごろな数量で使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41692156
2021-04-02
用途: 電気製品の修理

修理などでは、少ない数でよいので、大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41692551
2024-03-15
用途: スクータの修理です。
サービス業

間違えて子頭を注文してしまいました。が、全く支障のない商品です。

対象商品 : 41692131
2019-11-02
用途: 普通にトラスねじです

特に書くことがないぐらい普通に使えるトラスねじです。
価格の割りに入り数がやや少ないかな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする