※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
4X4はホームセンターなど市販ではほぼ売ってないので大変重宝します。ねじ山も問題ありません。
錆びたボルトの交換用に純正パーツの半額でとても重宝してます。
個数も適当でDIYでは丁度良いと思います、仕上がりも綺麗でステンレスなので錆びの心配も有りません。
厚さ、2mmのSUS板と5mmのアルミ板の固定に使用。SUS板は6mmのドリルで穴を開け、アルミ板に4.1mmのドリルで下穴を開け5mmのタップでネジ山を作り、板同士固定。
品質としては全く問題ありません。手ごろな数量で使いやすいと思います。
修理などでは、少ない数でよいので、大変重宝しています。
間違えて子頭を注文してしまいました。が、全く支障のない商品です。
特に書くことがないぐらい普通に使えるトラスねじです。価格の割りに入り数がやや少ないかな。