※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41695543
品番
12×25
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24