※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×55 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695604 12×55 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695604 12×55 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695604

(-)皿ボルト (ステンレス)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41695604 品番 12×55
販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM12 ねじピッチ(mm)1.75 長さ(mm)55 材質ステンレス 寸法t(mm)2.5 頭部形状 寸法k(mm)6.7 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)24
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41695631
2021-12-16
用途:
普通のボルトが使えない時

近くのホームセンターには売ってないので、
すぐ買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする