※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
注文コード
41695726
品番
16×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30