※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41695735
品番
16×35
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30
関連資料:
(0.13MB)