※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿ボルト (ステンレス)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41695841
品番
16×150
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
150
材質
ステンレス
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法k(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30