※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41697643 品番 4×120×50
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)120 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス ねじ長さ(mm)50 頭部形状 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
卓上丸鋸盤に使用

上下自動軸5φの真鍮パイプを、切断面と底板で固定するネジとして使用しています。

対象商品:
41697853
2023-06-12
用途:
荷台床板交換
岡山オイルターミナル株式会社 様

三菱キャンター2tトラックの床板交換で使用。床板下側の根太をこのボルトネジを使用した。元々付いていたのは鉄製で錆てナットが取り外せなかったため切り落とししました。
このサイズのステンレス製ネジは一般のホームセンターには販売していないためモノタロウで購入した。ナットはステンレスナットゆるみ止め防止の爪が有るタイプを別途購入した。
頭がプラスネジだけでなく六角、四角、マイナスネジと選べると尚の事良いのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
41697686
2022-12-27
用途:
熱帯魚用循環フィルターの修理
金融・保険業

このようなイレギュラーなサイズのネジが入手できたことが大変うれしいです。品物の品質もしっかりした物でした。

対象商品:
41697853
2021-01-20
用途:
社用車の修理に
製造業

トラックの荷台床枠の修理に使用。
鉄でもいいが腐る。
ステンレスは安心。
いつまで乗るのかな〜。

高品位修理!

対象商品:
41697844
2020-06-03
用途:
ふそうキャンターの荷台ボルトに使用
運輸・通信業

荷台修理のとき 古いボルトが使いまわしが、できず
購入しました。 ステンレスでしっかりしていて きれいに
できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする