長袖シャツ WA11819

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41700655 品番 WA11819
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

フレキシブルメッシュ搭載で、グーンと伸びる心地よさ!
色の組み合わせも自由自在、スタイリッシュなカラーバリエーション・シリーズ!
ハニカム素材が伸びる!ストレスフリーのストレッチ性。抜群の通気性。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズS 種別長袖シャツ 機能帯電防止、通気性、スーパーストレッチ 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様右胸ファスナーポケット、左袖ペン差し、四つ穴ボタン、脇下エアロ・テック、左フラップ内側ネームループ、背裏メッシュ、脇消臭テープ(デオグラフト) 材質ファスナー/ポケット:コイル裏使い(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 生地ストレッチハチスハニカム 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする