曜日別特売
HD-05146 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 41707899

※単品画像

HD-05146 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 41707899
HD-05146 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 41707899

ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード41707899品番HD-05146
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。
さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。
2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19213093
2018-03-29
用途: XL1200Xに使用

フォーティエイトの左サイドカバー後ろのフレームに取り付けましたが、配線や裏側のカバー類と干渉して取り付けに時間が掛かりました。フレームに巻き付けるゴムが別体の為、好みの位置に合わせようとするとズレたり、締め付けた時によれたりします。
実際に使ってみては、非常に使いやすく見た目も純正の様にスッキリで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする