3147813 meetuuハートミーベルト ハクゾウメディカル 41708723

3147813 meetuuハートミーベルト ハクゾウメディカル 41708723
3147813 meetuuハートミーベルト ハクゾウメディカル 41708723

meetuuハートミーベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋注文コード41708723品番3147813
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を妊婦様の腹部に固定する際にご使用いただけます。
穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能です。
装置をきちんと固定できる幅広ベルトです。
2色のベルトでかけ間違い防止できます。
薄くて肌触りの良いやわらか素材です。
清潔な個人用のベルトです。
安心なラテックスフリーです。

使用方法ハートミーベルトをねじれないように妊婦の腰部で一周させ、トランスジューサーの突起部分をベルトの穴に通して、装着材質ポリエステル・ポリウレタンピンク・ブルー(各1本)寸法(幅Wmm×長さLm)60×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする