アルミふわっとタイトランチボックス AFT8B

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブルー 注文コード41735899 品番AFT8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導の優れたアルミ製で、お弁当の熱を素早く冷ますランチボックス。
ご飯を弁当箱に1/2入れると、200mlお茶碗で約2.1杯分。
オシャレ感のある、刻印ロゴ入りフタとバックル型止め具。
高さのある中仕切り付きで、ソースやふりかけがフタにつきにくい。
ステンレス製止具とシリコーン製のパッキンで汁もれしにくい。

容量(mL)850 ダークブルー 材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス 質量(g)230 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×12.2×6.1
注意
※電子レンジ、食器洗い乾燥機使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41735908
2020-04-14
用途:
弁当箱ですから昼食
建設業・工事業

剛性や容量はいい案配ですね

箸 箸箱 弁当箱のケース的な物は付属してないので注意が必要ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする