※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41739573 4×16 トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロ 41739573

トルネードトラス (SUS410)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41739573 品番 4×16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)16 材質SUS410 寸法L(mm)12 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)8 頭部形状トラス 寸法h(mm)1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41739573
2024-06-06
用途:
ガルバリウム鋼板への固定

外壁に防雨コンセントを後付けする際に使用しました。
胴縁などの下地がないので心配しましたが、このネジでしっかりと固定できました。
3ミリの下穴をあけて施工。今のところ問題なさそうです。
沢山は必要ないので、適量なパック品で購入できて良かったです。

対象商品:
41739564
2024-08-07
用途:
エアコン取付時の化粧カバー固定

普通の木ねじとは異なり薄鋼板に食い付きが良くしっかり固定出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
41739564
2022-03-16
用途:
薄い鉄板の張り合わせに!
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こういう商品があること自体を知りませんでした。
薄い鉄板の貼り合わせをするときに普通のネジでちょっと力入れるとすぐ穴が大きくなってしまうので知り合いの板金屋さんに教えてもらいました。なかなかいい感じで貼り合わせができました。

1人が参考にしています
対象商品:
41739573
2014-11-05
用途:
アルミ部材にステン金物の取付

電動ドライバーで取付時、頭部分と胴部分で破断あり下穴3.2ミリアルミ肉厚2ミリ

1人が参考にしています
対象商品:
41739573
2018-10-03
用途:
金属サイディングへの固定
サービス業

金属サイディングに、エアコン配管カバーや引込線カバーを取り付けるのに使用。普通の金属用ドリルビスでは、金属サイディングのような薄い鋼板にはしっかり固定できないことが多いが、これは強固に固定できる。
ただ、何かの理由で一度はずすと、二度目はうまく固定できない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1288:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする