シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41742355 品番 3×3
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)3 材質ステンレス 寸法H(mm)1.2 寸法t(mm)0.55 寸法B(mm)1.5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)3.6 頭部形状シンヘッド 寸法h(mm)0.4 寸法m(mm)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41742382
2023-06-17
用途:
自転車ライト(キャットアイ)の交換ネジ
春原 様 (その他業種)

自転車ライト(キャットアイ、ボルトシリーズ)の本体側ネジ山をつぶしてしまいました。代替用としてこのネジを使用したところ、ぴったりでした。

4人が参考にしています
対象商品:
41742373
2021-11-18
用途:
工具組み立て
有限会社柾本商工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小ロットで入手できる有難さを、かみしめています。(笑顔)

対象商品:
41742416
2016-05-24
用途:
部品の取付

加工精度は良いです。なにより滅多に使わないので、少量パックがあって助かりました。

対象商品:
41742425
2015-02-06
用途:
新規製品の評価用として使用した。

少量での販売対応をしてくれて、助かりました。

対象商品:
41742391
2013-12-25
用途:
FRP部品の固定

写真が荒く精度が低くみえますが、実物は写真よりとても良い物でした。小箱でしか買えない長さのものも、パック品でのバラ売りを望みます。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする