(-)平小ねじ (黄銅)

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41742617 品番 5×15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)15 材質黄銅 寸法t(mm)1.8 頭部形状 寸法k(mm)3.3 寸法n(mm)1.2 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
ビンテージランプのレストア

真鍮製のマイナスネジ、ミリネジは貴重で助かっています。
どうか無くならないことを希望します。

対象商品:
41742556
2023-04-21
用途:
古い石油ストーブの取っ手に。

質感もよくネジ部分も問題ありませんでした。古い物によく馴染みます。

1人が参考にしています
対象商品:
41742617
2023-02-24
用途:
バイクのカスタム
SKG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金額もお手頃で物もしっかりした商品だったので大満足です。また購入させて頂きます。

対象商品:
41742662
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て
M.R..BURN-UP 様

珍しいネジをバラ販売していただけるのが良いですね。

対象商品:
41742583
2021-12-06
用途:
自作旋盤の修飾用
根岸通信 様

時間のある時に少しずつちまちまと卓上旋盤(主に真鍮、アルミの加工用)を自作中なのですが、ようやく機能的に旋盤として使える状態になってきたところです。
ここからは鉄材やアルミ材むきだしの部分に木材や真鍮材で修飾し、ニス塗りで仕上げの予定ですが、目に見える部分のネジ類は真鍮小ネジを使ってレトロな雰囲気にするために選びました。
ホームセンターにはなかなか置いてない真鍮小ネジが豊富で助かります。

対象商品:
41742592
2022-02-20
用途:
2輪の電装系を主にドレスアップにも使えるので。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

黄銅製ネジ類のラインナップが増えるのは有難いです。電装類は基より色も好きで青銅のより好みです。特にマイナス頭はクラシカルな雰囲気出るので旧型モーターにはベストマッチだと思います。

対象商品:
41742547
2021-03-17
用途:
製品パーツ
卸売・小売業

色味もテカテカした感じではなく、アンティーク調に仕上げられそうな質感が気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
41742696
2021-03-02
用途:
家具の化粧にて
STUDIO DESSERT株式会社 様

凄く重宝しています。
長さがあるものが少ないので継続して頂きたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3999:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする