※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×4 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745584 2.6×4 (+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41745584

(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41745584 品番 2.6×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)4 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41745873
2024-05-26
用途:
棚や家具の設置
有限会社澤 様 (不動産業)

もう少し長いものがあると助かります。ワッシャーをつけなくていいので便利

対象商品:
41745663
2020-10-31
用途:
自作pcケース
製造業

この手のネジはpcショップだと妙にお高い為、まとまった数が必要な時はこちらで購入しています。

対象商品:
41745785
2018-05-20
用途:
交換用
建設業・工事業

ねじ交換用に。鉄ねじからステンに。よい感じになりました

対象商品:
41745645
2014-06-19
用途:
バイク キャブレターのニードルバルブ押さえ

古いバイク FZR250 (2KR)のキャブレターオーバーホールの際、ニードルバルブ押さえに使いました。
純正品と同じサイズで、価格が安かったので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする