曜日別特売
3×4 (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41746564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×4 (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41746564
3×4 (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41746564

(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)4
内容量1パック(20個)注文コード41746564品番3×4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)4材質ステンレス寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41746564
2024-05-01
用途: 特殊ネジ

なかなかこの様な短いネジの長さの物が売ってませんが、モノタロウにはあるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41746564
2021-05-28
用途: ラジコンエンジンのマフラー製作

トラスタイプのネジを使っていましたが少しでも頭を低くしたかったので使ってみました。
座面の形状が平面になっていないのか座面と製品が密着していないようで糸くず様な繊維がパイプとネジ座面の間に引っかかり易く使い辛い。
結局頭を下向きに叩いて密着させようにしました。
地元のホームセンターで購入したものの方が単価は少し高いが精度が良かった気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 41746564
2019-09-26
用途: 固定作業

値段は安いし、頭の低さの割にドライバーの食いつきもいいので使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 41746573
2018-03-22
用途: 蓋の内側から留める必要があった
その他業種

蓋の内側から留める必要があったので、超低頭の細かいネジが必要でした。
結果は、ばっちりと収まりました。
モノタロウさんは、サイズの種類も豊富で、
収集癖を刺激しますね。
また他のサイズを購入するかも。

対象商品 : 41746573
2022-08-10
用途: 機械のメンテナンス用
tandem jive飲食業

機械のメンテナンス時に沢山のネジを外したりはめたりする時に、紛失した時用

対象商品 : 41746591
2019-05-21
用途: 蝶ネジとの組み合わせで着脱するモノの取り付けに

バイクに取り付けたステーに空気入れを取り付ける為に、蝶ネジと対で購入しました。他の低頭ボルトに比べると頭の厚みが薄かったので選定しました。同じ大阪魂の「大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)」との組み合わせでしたが、サイズがM3と小さかったせいか若干ねじ山が合わせづらかったですが、スムーズに締め込めました。

対象商品 : 41746573
2015-06-28
用途: アルミフレームなどの取付

このシリーズのサイズのものは、なかなか売ってなくて助かります。
1パック100個や500個程度のものもあるといい。
20個の次が2000個では選択肢が少な過ぎると思う

5が参考にしています
対象商品 : 41746564
2014-06-02
用途: 機材の補修

超低頭ねじでこの長さのものは売っていなくて苦労していたが、ここでは簡単に入手できた。配送も早くて助かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3373:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする