※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス浅型バット(SUS430製)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41761126 品番19インチ
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS430製 外形寸法(mm)487×362 サイズ(inch)19 深さ(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41761047
2022-04-22
用途:
はさみやピンセットのツール類を置くのに便利
国立大学法人山形大学 様 (教育・研究機関)

たくさん種類がある中、使ってみてちょうどいいサイズがこのサイズだった。ほんとうはSUS304かSUS316がよかったのだけど、ちょっと見つからなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする