※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×4 (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41766076 2×4 (+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41766076

(+)トラス小ねじ (ステンレス)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) ねじの呼びM2 注文コード41766076 品番2×4
販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はねじの呼び・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号1 寸法m(mm)2.2 長さ(mm)4 ねじピッチ0.4 ねじピッチ(mm)0.4 材質ステンレス 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.2 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2 寸法dk(Φmm)4.5
注意
※寸法m(mm)は、参考値

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41767187
2021-07-13
用途:
銘板取付
建設業・工事業

思ってたより頭が大きかった。
ワッシャーと併用予定でしたが、必要無かったので、作業効率があがり助かった。

対象商品:
41766584
2019-05-12
用途:
電極保持器のネジ

5mmではちょっと短すぎたので買い替えるつもりです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41769874
2014-06-05
用途:
取付治具の調整

ホームセンターでは、このサイズと数量はなかなか手にはいらいなので助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする