曜日別特売
MY1C25-150AS-Z73L MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-150AS) SMC 41773235

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-150AS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41773235
品番
MY1C25-150AS-Z73L
参考基準価格(税別)¥71,670販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする