※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 (+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41773453 2×6 (+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂 41773453

(+)ナベ小ねじ (黄銅)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8000個) 注文コード 41773453 品番 2×6
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)6 材質黄銅 十字穴番号1 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41773557
2024-08-26
用途:
作品制作
製造業

M2の3cmという長さで真鍮無垢のものを探してたらここで見つけました。他ではなかなか見つけられなかったので、とてもありがたいです。返品不可商品で不安でしたが、今のところ問題なく使えてます。

対象商品:
41773462
2022-04-08
用途:
趣味の小物で使用します。
建設業・工事業

機能的には満足です。色合いも落ち着いた黄金色で気に入っています。ただ、趣味で使用するため、200本単位で販売してもらいたい。6000本は遣いきれるかなぁ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする