Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 接着剤
Devcon(デブコン)の エポキシ系接着剤
Devcon(デブコン)の ガン/ミキシングノズル
50mlカートリッジ用 マーク5ガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
41777935
品番
DV217010
参考基準価格(税別)
¥34,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2液接着剤を気軽に吐出可能
仕様
デブコン50mlカートリッジ専用吐出機
適合
Devcon PW1、PW2、1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル専用
長さ(mm)
400
幅(mm)
60
高さ(mm)
160
質量(g)
255
使用条件
引き金が重い時は無理に引かず、接着剤が詰まっていないか等ご確認下さい。
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のミックスノズルが必要です。
※専用ノズル品番:217015(Sサイズ),217014(Mサイズ),217013(Lサイズ)