付属品取扱説明書
長さ(mm)42.6
幅(mm)22
高さ(mm)49
質量(g)46 max
適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk)
ケーブル長(m)0.3
使用温度(℃)0〜40
消費電力2.7W max
材質(ケース)アルミ合金
発光色青
保存温度(℃)-20〜60
冷却方式自然冷却
光源可視光
ピーク波長(nm)465 typ.(ピーク)
コネクタ入力:SMR-03V-B
保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと)
入力電流(mA)700
先端径(Φmm)8
使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
照光形状スポット形
発光面(mm)Φ6