画像準備中

スポット照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41779195 品番 HLV3-22SW-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品取扱説明書 長さ(mm)42.6 幅(mm)22 高さ(mm)49 質量(g)53 max 備考高倍率(1.0〜6.0x)のシーシーエス株式会社製テレセントリックレンズ(SE-65-M、SE-110-Mシリーズ)に適した高出力タイプのスポット照明です。 適合規格CE、RoHS、IEC 62471 (Mod risk) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0〜40 相関色温度(K)5600 消費電力3.7W max 材質(ケース)アルミ合金 発光色 保存温度(℃)-20〜60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:信号、2:(+)、3:(-) 保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと) 入力電流(mA)1000 先端径(Φmm)8 使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと) 照光形状スポット形 発光面(mm)Φ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする