VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779229
品番
VS-LDA10
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)
10
適合センサ
1/2インチ
絞り
実効:2.3〜2.4
マウント
Cマウント
TVディストーション
0.03 %〜 -0.04%
光学倍率
(∞)0.03〜0.10
W.D.(mm)
330.2〜91