VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779256
品番
VS-LDA25
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。
外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
焦点距離(mm)
25
適合センサ
2/3インチ
絞り
実効:2.1〜2.6
マウント
Cマウント
TVディストーション
0.06 %〜 -0.06%
光学倍率
0.05〜0.25
W.D.(mm)
508.2〜100.2