DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779317
品番
HEP-5080R-FM
参考基準価格(税別)
¥87,320
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
91.753
寸法Db(Φmm)
56
寸法Dc(mm)
80
寸法Lf(mm)
50
寸法a(mm)
9.5
寸法b(mm)
6
寸法d(Φmm)
25.4
寸法d1(Φmm)
20
寸法l(mm)
24
刃数
5
全長(mm)
50
質量(kg)
1.3
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M12×1.75×25
エアー穴
あり