DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779326
品番
HEP-6100R-FM
参考基準価格(税別)
¥118,090
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
111.75
寸法Db(Φmm)
70
寸法Dc(mm)
100
寸法Lf(mm)
63
寸法a(mm)
12.7
寸法b(mm)
8
寸法d(Φmm)
31.75
寸法d1(Φmm)
26
寸法l(mm)
32
刃数
6
全長(mm)
63
質量(kg)
2.3
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M16×2×35
エアー穴
あり