DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779335
品番
HEP-7125R-FM
参考基準価格(税別)
¥148,270
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
136.74
寸法Db(Φmm)
80
寸法Dc(mm)
125
寸法Lf(mm)
70
寸法a(mm)
15.9
寸法b(mm)
10
寸法d(Φmm)
38.1
寸法d1(Φmm)
32
寸法l(mm)
36
刃数
7
全長(mm)
70
質量(kg)
3.9
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M20×2.5×40
エアー穴
あり