DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779353
品番
HEP-3050R-FM
参考基準価格(税別)
¥57,030
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
61.764
寸法Db(Φmm)
45
寸法Dc(mm)
50
寸法Lf(mm)
50
寸法a(mm)
8.4
寸法b(mm)
5
寸法d(Φmm)
22.225
寸法d1(Φmm)
14
寸法l(mm)
20
刃数
3
全長(mm)
50
質量(kg)
0.6
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M10×1.5×35
エアー穴
あり