DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ヘプタミルFMタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779369
品番
HEP-9200R-FM
参考基準価格(税別)
¥225,490
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高切込み高送りが可能。
刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
寸法D1(Φmm)
211.74
寸法Db(Φmm)
155
寸法Dc(mm)
200
寸法Lf(mm)
63
寸法a(mm)
25.4
寸法b(mm)
14
寸法d(Φmm)
47.625
寸法d1(Φmm)
140
寸法l(mm)
40
刃数
9
全長(mm)
63
質量(kg)
8.2
ボルト径
(アーバ用セットボルト)M16
エアー穴
なし