【タネ】FRダッカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000粒) 注文コード 41780963 品番 400403
参考基準価格(税別)¥11,932 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

近い将来ガス消毒の使用が規制される為、土壌消毒が完全でなくても安心して栽培ができるように、フザリウム抵抗性を強化し、安定性産を確立するために低温伸長性並びに着果性の高い台木を目標に育成した。
メーカーの『ドン・K』よりさらに、青枯萎凋症抵抗性を強くし湿害・乾燥害に強く、草勢の維持が容易である。
種子は『ドン・K』よりやや大きく、接木時の胚軸もやや太く、空洞が小さいので、接ぎやすい。
生育は低温期の伸長性が良く、高温期では徒長することがなく、不良環境下においても着果率が良い。
着果後は玉伸びが良く、変形・空洞果が少なく秀品率が高い。
糖度が高い安定し、シャリのある果実になる。
ハウス・トンネル・路地栽培に最適。
【比較表】
種子の大きさ:ドン・K<ハウスドン・K=ドン・超<ダッカ
胚軸の大きさ:ドン・K<ドン・超<ハウスドン・K=ダッカ
低温伸長性:ドン・K<ハウスドン・K<ドン・超<ダッカ
草 勢:ドン・K<ハウス・ドン<ドン・超<ダッカ
着 果 性:ハウスドン・K≦ドン・超<ダッカ=ドン・K
玉 伸 び:ドン・K≦ハウスドン・K≦ドン・超<ダッカ
耐 病 性:ハウスドン・K<ドン・超=ドン・K<ダッカ
次亜塩素酸ナトリウム処理済

種別夕顔(スイカ用台木)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする